text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nem szigetelt szemű kábelcsatlakozó 16-14AWG ón 5 mm-es lyukkal


Nem szigetelt forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. Nem szigetelt. Csavarok5mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Mennyiség100AnyagRézFelület ónozvaEgy érintkező átmérőjeØ 5mm.

Cikkszám 2L918200
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 5
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Nem szigetelt forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. Nem szigetelt. Csavarok5mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Mennyiség100AnyagRézFelület ónozvaEgy érintkező átmérőjeØ 5mm.

Cikkszámok

Cikkszám 2L918200
EAN 4003773076247
UBB 500641804389
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.