text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nem szigetelt szemű kábelcsatlakozó 12-10AWG ón 8mm lyukkal


Nem szigetelt forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. Nem szigetelt. Csavarok8mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Mennyiség100AnyagRézFestékfelületVédett érintkező átmérőØ 8mm

Cikkszám 6Y438864
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Nem szigetelt forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. Nem szigetelt. Csavarok8mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10Mennyiség100AnyagRézFestékfelületVédett érintkező átmérőØ 8mm

Cikkszámok

Cikkszám 6Y438864
EAN 4003773076292
UBB 500641805378
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.