text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nagy erőkifejtésű kombinált fogó kötéllel buborékcsomagolásban egyenes hegyű egyenes 225mm


Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz v

Cikkszám 9U855770
Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 225
Anyag Acél
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 225
Anyag Acél
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Nagy erőkifejtésű kombinált fogó 35%-kal kisebb erőkifejtés szükséges, mint a hagyományos kombinált fogóknál. vágóélekkel (keménysége kb. 63 HRC) a nagy igénybevételhez. Könnyebb munkavégzés az optimalizált tőkeáttételnek köszönhetően. Könnyebb vágás, erőteljes fogás, hajlítás és húzás. Hosszú vágóélek a vastagabb kábelekhez. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Precíz, minimális könnyű rés a megfogó pofák között a vágóélek optimális működésének biztosítása érdekében. A vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 63 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Vágási kapacitás: Ø 14,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 25,0mm²- Cseppvédő rendszer: igen.

Cikkszámok

Cikkszám 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 02 02 225 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.