text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nagy erőkifejtésű átlósvágó buborékcsomagolásban 2,5-4,2mm 200mm


Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek ráadásul indukciósan edzettek (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. fogó kötélrögzít

Cikkszám 4L974453
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Leírás

Nagy erőkifejtésű átlósvágó nagyon kemény, folyamatos használatra. Nagy vágási teljesítmény minimális erőkifejtés mellett a vágóél szögének és az áttételi aránynak az optimális összehangolásának köszönhetően. Precíziós vágóélek ráadásul indukciósan edzettek (vágóél keménysége kb. 64 HRC), mindenféle huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. A 12°-os dőlésszögű fej szabad teret biztosít a fogáshoz. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 4,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 2.5mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 4L974453
EAN 4003773080534
UBB 500641761704
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 74 22 200 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.