text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mozgatható pótpenge a 95 31 870 / 95 32 100-hoz


Cu- és Al-kábelhez, egy- és többvezetékes – keménygumi vagy műanyag köpennyel is. Nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez. Szalagpáncélozású kábelekhez is alkalmas. Erőkímélő vágóélek optimális áttételi viszonnyal. Nagy vágóteljesítmény a kétkezes kezelés és racsnis működési elv révén. A szerszámot bármely vágóhelyzetben ki lehet nyitni. Több fokozatban állítható 400 - 600 mm-es szárhossz (rövid szállítási hossz, egyéni beállítás a munkafeltételekhez). Kés: különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett. Szár: ovális alumínium cső, nagy szilárdságú.

Cikkszám K1163.930.870
A tartozékok/alkatrészek típusa Vágófej
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Vágófej
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Type Blade

Cikkszámok

Cikkszám K1163.930.870
EAN 4003773025306
UBB 240106094362
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 39 870
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.