text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mozgatható pótpenge a 95 31 720 / 95 32 060-hoz


Cu- és Al-kábelhez, egy- és többvezetékes – keménygumi vagy műanyag köpennyel is. Nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez. Szalagpáncélozású kábelekhez is alkalmas. Erőkímélő vágóélek optimális áttételi viszonnyal. Nagy vágóteljesítmény a kétkezes kezelés és racsnis működési elv révén. A szerszámot bármely vágóhelyzetben ki lehet nyitni. Több fokozatban állítható 400 - 600 mm-es szárhossz (rövid szállítási hossz, egyéni beállítás a munkafeltételekhez). Kés: különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett. Szár: ovális alumínium cső, nagy szilárdságú.

Numéro d'article K1163.930.720
A tartozékok/alkatrészek típusa Vágófej
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 99
Emballé par 1

Spécifications

A tartozékok/alkatrészek típusa Vágófej
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 99
Type Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article K1163.930.720
EAN 4003773025290
UBB 240106094289
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 39 720
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.