text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini drótcsípőfogó 100 mm


Mini vezetékhúzogató precíz lecsupaszítás, fokozatos beállítás a vezetékátmérőkhöz. Drótvágóval. Állítható hosszmegállító 4,0 - 15,0 mm között. Rögzítővel. vékony rézvezetőkhöz Ø 0,3 - 1,0 mm. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): AWG: 28 - 18

Cikkszám K1012.080.100
Felületvédelem Műanyag bevonatú
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Állítható csíkhosszúság Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Műanyag bevonatú
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány átmérője (mm) 0.3 - 1
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 340
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Leírás

Mini vezetékhúzogató precíz lecsupaszítás, fokozatos beállítás a vezetékátmérőkhöz. Drótvágóval. Állítható hosszmegállító 4,0 - 15,0 mm között. Rögzítővel. vékony rézvezetőkhöz Ø 0,3 - 1,0 mm. - Csupaszítási kapacitások (átmérő): AWG: 28 - 18

Cikkszámok

Cikkszám K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 80 100 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.