text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michanics fogó 3831200 3831-200mm


Mechanikai fogó nagy hajlítószilárdságú fogócsúcsok. Megfogási felületek keresztsoros. kurblis, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3,0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 17.5mm

Cikkszám K1038.130.200
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 170
Type Mechanics Pliers

Leírás

Mechanikai fogó nagy hajlítószilárdságú fogócsúcsok. Megfogási felületek keresztsoros. kurblis, félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5 mm- Szélesség (W4): 3,0mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): 17.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Gyártó cikksz 38 31 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.