text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex műhelyfelszerelés 00 19 55 S4 LE


Szerszámtekercs fogóknak, kulcsoknak Szerszámtekercs strapabíró poliészterszövetből, kampós rögzítővel. Méretek, nyitott állapotban (hosszúság x magasság): 440 x 330 mm. - Méret külső (belső) magasság mm: 330mm- Méret külső (belső) mélység mm: 440mm

Cikkszám 1U259399
Szín Fekete
Szélesség 140
Kialakítás Bag
Magasság 440
Mélység 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 140
Kialakítás Bag
Magasság 440
Mélység 40
Minőségi osztály Polyester (PET)
Anyag Szövet
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex

Leírás

Szerszámtekercs fogóknak, kulcsoknak Szerszámtekercs strapabíró poliészterszövetből, kampós rögzítővel. Méretek, nyitott állapotban (hosszúság x magasság): 440 x 330 mm. - Méret külső (belső) magasság mm: 330mm- Méret külső (belső) mélység mm: 440mm

Cikkszámok

Cikkszám 1U259399
EAN 4003773077824
UBB 500711481969
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 00 19 55 S4 LE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.