text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex laposfogó kártyacsomagban 55mm állkapocshossz 45°-os hegyű, műanyag bevonatú fogantyú Acél 160mm


Laposorrú fogó precíziós fogó nagyon pontos összeszerelési, hajlítási és beállítási munkákhoz. Vékony és ergonomikusan kialakított a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez. Sima csiszolt fogófelületek. Szélei gondosan lecsiszoltak. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,5 mm- A csúcsok szélessége (W4):

Cikkszám 9V749937
Teljes hossz (mm) 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 55
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 55
Márka Knipex

Leírás

Laposorrú fogó precíziós fogó nagyon pontos összeszerelési, hajlítási és beállítási munkákhoz. Vékony és ergonomikusan kialakított a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez. Sima csiszolt fogófelületek. Szélei gondosan lecsiszoltak. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,5 mm- A csúcsok szélessége (W4): 1,8mm- A csúcsok vastagsága (T2): 2,5mm- Megfogási felület hossza (L4): 27.0mm- Pofa hossza (L3): 55.0mm- Fej szélessége (W3): 16.0mm- Fej szöge: 45

Cikkszámok

Cikkszám 9V749937
EAN 4003773029885
UBB 500641743991
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 31 21 160 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.