text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lapos tűs tartozék elosztó 22-16AWG nejlon piros 6.3mm


Lapos tűs tartozék elosztók Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Kábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínVörösKészlet100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 Vszélesség6,3mm.

Cikkszám 8D749426
Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Rouge
Dugó méretei Lapos 6,3x0,8 mm
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 22 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka Knipex

Leírás

Lapos tűs tartozék elosztók Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Kábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínVörösKészlet100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 Vszélesség6,3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 8D749426
EAN 4003773075998
UBB 500641802300
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.