text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lapos tűs tartozék elosztó 12-10AWG Nylon sárga 6.3mm


Lapos tűs tartozék elosztók Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VTábla szélessége6,3mm.

Cikkszám 3K372658
Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Jaune
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Jaune
Dugó méretei Lapos 6,3x0,8 mm
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka Knipex

Leírás

Lapos tűs tartozék elosztók Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VTábla szélessége6,3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 092
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.