text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex lapos fogó precíziós mechanikai munkákhoz műanyag bevonatú, fekete, atramentált 125 mm


Laposorrú fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Precíziósan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Lapos, homorú és hegyes pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0mm- Szélesség (E): 2,0mm- Szélesség (F): 2,0mm- Pof

Cikkszám K1037.120.125
Szigetelt Igen
Hosszúság 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Laposorrú fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Precíziósan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Lapos, homorú és hegyes pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0mm- Szélesség (E): 2,0mm- Szélesség (F): 2,0mm- Pofa hossza (B): 27,0mm- Fej szélessége (A): 12,5mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1037.120.125
EAN 4003773035138
UBB 419100394727
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 37 21 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.