text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lapos fogó precíziós mechanikai munkákhoz műanyag bevonatú, fekete, atramentált 125 mm


Lapos fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Pontosan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Lapos, széles pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Pofa hossza (B): 27.0mm-

Artículo No. K1037.110.125
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Embalado por 1

Especificaciones

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Type Flat/Wide Nose Pliers

Descripción

Lapos fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Pontosan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Lapos, széles pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Pofa hossza (B): 27.0mm- Fej szélessége (A): 12.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1037.110.125
EAN 4003773014287
UBB 419100394644
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 37 11 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.