text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lapos fogó precíziós mechanikához műanyag bevonatú krómozott 125 mm


Lapos orrú fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Precíziósan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Pofa hossza (B)

Cikkszám K1037.330.125
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Type Adjustable Half-Round Nose Pliers

Leírás

Lapos orrú fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Precíziósan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Félköríves állkapcsok. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 7,0 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): Pofa hossza (B): 27,0mm- Fej szélessége (A): 12,0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1037.330.125
EAN 4003773016960
UBB 419100240607
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 37 33 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.