text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lapos fogó a finommechanikához műanyaggal bevont, krómozott 125 mm


Lapos orrú fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Pontosan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Kör alakú, hegyes állkapcsok a dróthurok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 8,0 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- S

Cikkszám K1037.340.125
Szigetelt Igen
Hosszúság 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság 125
Anyag Acél
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Felületkezeletlen
Kovácsolt Igen
Márka KNIPEX

Leírás

Lapos orrú fogó precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz, hajlításhoz és beállításhoz. Pontosan csiszolt hegyek. Sima fogófelületek. Szélei gondosan lekerekítettek. Kör alakú, hegyes állkapcsok a dróthurok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (D): 8,0 mm- Szélesség (E): 2,0 mm- Szélesség (F): 2,0 mm- Szélesség (F): 1,0 mm: Állkapocs hossza (B): 27.0mm- Fej szélessége (A): 14.5mm

Cikkszámok

Cikkszám K1037.340.125
EAN 4003773043652
UBB 419100240862
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 37 43 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.