text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő szerszám FSMA, ST és MIC csatlakozókhoz száloptikához


Krimpelő szerszám Alkalmazás: optikai csatlakozók, pl. FSMA-, ST- és MIC-csatlakozók hüvelyei: 9,5 mm. - Alkalmazás: száloptikai csatlakozók, pl. FSMA-,ST- és MIC-csatlakozók- Krimpprofilok száma: SW mm: 8,7 mm

Cikkszám K1188.000.145
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 48
Type Die Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 48
Type Die Set

Leírás

Krimpelő szerszám Alkalmazás: optikai csatlakozók, pl. FSMA-, ST- és MIC-csatlakozók hüvelyei: 9,5 mm. - Alkalmazás: száloptikai csatlakozók, pl. FSMA-,ST- és MIC-csatlakozók- Krimpprofilok száma: SW mm: 8,7 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1188.000.145
EAN 4003773043331
UBB 419789911684
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 49 87
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.