text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő szerszám F-csatlakozókhoz TV és műholdas csatlakozókhoz


Krimpelő szerszám Alkalmazás: F-csatlakozó TV és műholdas csatlakozóhüvelyekhez: 7,7, 9,5, 9,5 mm. - Alkalmazás: F-csatlakozók TV- és műholdas csatlakozókhoz- Krimpprofilok száma: 7 / 8,4 / 8,1 mm.

Cikkszám K1188.000.150
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 40
Type Die Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 40
Type Die Set

Leírás

Krimpelő szerszám Alkalmazás: F-csatlakozó TV és műholdas csatlakozóhüvelyekhez: 7,7, 9,5, 9,5 mm. - Alkalmazás: F-csatlakozók TV- és műholdas csatlakozókhoz- Krimpprofilok száma: 7 / 8,4 / 8,1 mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1188.000.150
EAN 4003773045069
UBB 419789911767
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 49 20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.