text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő szerszám dugaszoló csatlakozókhoz és nem szigetelt, nyitott dugaszoló típusú csatlakozókhoz


Krimpszerszám Alkalmazás: Krimpszerszám 1: nem szigetelt, nyitott fülű csatlakozókhoz, A 1,5 + 2,5 mm-es oldalsó vezetékcsatlakozóval, pl. Klauke 3735 B stílus > Krimpszerszám 2: 2,5 - 4,0 mm² - 4,8 és 6,3 mm-es dugaszszélesség (egyenes kivitel) > Krimpszerszám 3: 4,5 - 6,0 mm² - 4,8 és 6,3 mm-es dugaszszélesség (egyenes kivitel). Alkalmazás: 1,25-2,5 +

Cikkszám K1188.000.100
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 56
Type Die Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 56
Type Die Set

Leírás

Krimpszerszám Alkalmazás: Krimpszerszám 1: nem szigetelt, nyitott fülű csatlakozókhoz, A 1,5 + 2,5 mm-es oldalsó vezetékcsatlakozóval, pl. Klauke 3735 B stílus > Krimpszerszám 2: 2,5 - 4,0 mm² - 4,8 és 6,3 mm-es dugaszszélesség (egyenes kivitel) > Krimpszerszám 3: 4,5 - 6,0 mm² - 4,8 és 6,3 mm-es dugaszszélesség (egyenes kivitel). Alkalmazás: 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²-es, nem szigetelt, nyitott dugaszoló típusú csatlakozók (6,3 mm-es csatlakozószélesség). - Alkalmazás: Nem szigetelt, nyitott dugaszoló típusú csatlakozók anyagvezetős csatlakozási stílussal A- Kapacitás négyzetmilliméterben: 1,5 - 6 mm²- Krimpprofilok száma: 2- AWG: 16 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 49 15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.