text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó terminál- és kábelcsatlakozóhoz 0,5-6mm² Fekete lakkozott 240mm hosszúság


Krimpelő fogó Kábelek vágásához, huzalok lecsupaszításához és szigetelt csatlakozók és hőre zsugorodó hüvelyes csatlakozók, valamint nem szigetelt krimpelő csatlakozók krimpeléséhez a DIN 46234 szerint. Menetes furatokkal réz- és sárgarézcsavarok vágásához, menetes M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 és M 5. Csavaros csatlakozás a nagyobb stabilitás és egyenletes

Cikkszám 9M536367
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex

Leírás

Krimpelő fogó Kábelek vágásához, huzalok lecsupaszításához és szigetelt csatlakozók és hőre zsugorodó hüvelyes csatlakozók, valamint nem szigetelt krimpelő csatlakozók krimpeléséhez a DIN 46234 szerint. Menetes furatokkal réz- és sárgarézcsavarok vágásához, menetes M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 és M 5. Csavaros csatlakozás a nagyobb stabilitás és egyenletes mozgás érdekében. - Alkalmazás: szigetelt csatlakozókapcsok + kábelcsatlakozók- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0mm²- Krimpprofilok száma: 3 AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 9M536367
EAN 4003773079491
UBB 500641777312
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 32 240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.