text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó többkomponensű markolattal fekete lakkozott 230 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigeteletlen kábelsaruk és dugaszoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez. Menetes furatokkal a Cu vagy Ms, M 2,6- M 3- M 3,5- M 4 és 5 méretű menetes csapok levágásához. Csavarozott csukló a nagy stabilitás és az egyenletes futás érdekében. Speciális acél, nagy szilárdságú. Tökéletesített, stabilabb kivitel.

Cikkszám K1172.120.216
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 230
Felépítés/működés Mechanikai
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 230
Felépítés/működés Mechanikai
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1172.120.216
EAN 4003773034131
UBB 500504104430
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 21 215 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.