text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó többkomponensű markolattal, fekete lakkozott 230 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigeteletlen kábelsaruk és dugaszoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez. Menetes furatokkal a Cu vagy Ms, M 2,6- M 3- M 3,5- M 4 és 5 méretű menetes csapok levágásához. Csavarozott csukló a nagy stabilitás és az egyenletes futás érdekében. Speciális acél, nagy szilárdságú. Tökéletesített, stabilabb kivitel.

Cikkszám K1172.122.216
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 230
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 230
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1172.122.216
EAN 4003773041283
UBB 500504104356
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 21 215 B SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.