text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó nem szigetelt, nyitott dugasz típusú csatlakozóhoz 20-10AWG lakkozott 8” hosszúság


Crimp rendszerű fogó Csatolt krimpelőszerszámokkal MC4 fotovoltaikus kábelcsatlakozókhoz (2,5 / 4 / 6 mm²). Csak egy szerszám közel 1000 krimpelési alkalmazáshoz: használható minden krimpelőszerszámmal és lokátorral 97 49 XX. szinte párhuzamos krimpelőmozgás. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak kös

Cikkszám 7Y933937
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 200
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 200
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex

Leírás

Crimp rendszerű fogó Csatolt krimpelőszerszámokkal MC4 fotovoltaikus kábelcsatlakozókhoz (2,5 / 4 / 6 mm²). Csak egy szerszám közel 1000 krimpelési alkalmazáshoz: használható minden krimpelőszerszámmal és lokátorral 97 49 XX. szinte párhuzamos krimpelőmozgás. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (feloldható). A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva) és beállítható. Optimális erőátvitel a karos működésnek köszönhetően a fáradáscsökkentett működés érdekében. Ergonomikusan kialakított fogantyúk. Különböző helymeghatározók a csatlakozók pontos pozicionálásához. A kínált tartományon túli alkalmazásokhoz krimpelőszerszámok kérésre kaphatók. Szerszámtest: kiváló minőségű króm-vanádium elektromos acél, olajban edzett. Az UL szerint jóváhagyott krimpelés a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalkötőhüvellyel együtt. A krimpelőszerszám két csavar segítségével könnyen cserélhető. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót... a csatlakoztatott krimpelőszerszámokkal a nem szigetelt, nyitott dugós csatlakozókhoz (4,8 és 6,3 mm csatlakozószélesség). - Alkalmazás: nem szigetelt, nyitott dugaszos csatlakozók (4,8 és 6,3 mm csatlakozószélesség)- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0 mm²- A krimpelési profilok száma: 3 AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 43 05
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.