text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó mikrodugóhoz 30-26AWG/24-22AWG/20AWG csiszolt 190mm hosszúság


Krimpelő fogó mikrodugókhoz Párhuzamos krimpelési teljesítmény a kisméretű csatlakozók különösen magas követelményeinek kielégítésére. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő

Cikkszám 9L988406
Hosszúság (mm) 190
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 190
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex

Leírás

Krimpelő fogó mikrodugókhoz Párhuzamos krimpelési teljesítmény a kisméretű csatlakozók különösen magas követelményeinek kielégítésére. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Krimpelő fogó más mini dugókhoz, mint például HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... kérésre. A krimpelőszerszám nem cserélhető. Mini-Fit® und Micro-Fit™ sind eingetragene Warenzeichen der Molex® Inc.. - Alkalmazás: Mini-Fit™ von Molex- A krimpelési profilok száma: 3 AWG: 24 - 16

Cikkszámok

Cikkszám 9L988406
EAN 4003773079866
UBB 500641781926
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 54 26
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.