text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó 9754-24-195mm


Krimpelő fogó mikrodugókhoz Párhuzamos krimpelési teljesítmény a kisméretű csatlakozók különösen magas követelményeinek kielégítésére. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Krimpelő fogó más mini dugókhoz, mint például HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... kérésre. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: D Sub- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,03 - 0,56mm²- A krimpelési profilok száma: 3- AWG: 32 - 20

Cikkszám K1175.754.024
Hosszúság (mm) 190
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 365
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 190
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 365
Árucikk kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Leírás

Krimpelő fogó mikrodugókhoz Párhuzamos krimpelési teljesítmény a kisméretű csatlakozók különösen magas követelményeinek kielégítésére. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Krimpelő fogó más mini dugókhoz, mint például HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... kérésre. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: D Sub- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,03 - 0,56mm²- A krimpelési profilok száma: 3- AWG: 32 - 20

Cikkszámok

Cikkszám K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 54 24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.