text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó 9752-65-180mm


Négysarkú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz Esztergált érintkezők krimpeléséhez. Négysarkú krimpelő a csúcsminőségű krimpeléses csatlakozásokhoz. Tüskemérő az alapbeállítás ellenőrzéséhez. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a rendkívül hatékony karos működésnek köszönhetően a

Cikkszám K1175.315.180
Hosszúság (mm) 230
Felépítés/működés Mechanikai
Összenyomó alak Négy tüskés tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 230
Felépítés/működés Mechanikai
Összenyomó alak Négy tüskés tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex

Leírás

Négysarkú krimpelő fogó esztergált érintkezőkhöz Esztergált érintkezők krimpeléséhez. Négysarkú krimpelő a csúcsminőségű krimpeléses csatlakozásokhoz. Tüskemérő az alapbeállítás ellenőrzéséhez. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). Optimális erőátvitel a rendkívül hatékony karos működésnek köszönhetően a fáradáscsökkentett működés érdekében. Nagyfokú kezelési kényelem a kézreálló formának köszönhetően. a nyomás finom beállítása a vezető átmérőjétől függően a beállító kerék segítségével. lokátor az érintkezők pozicionálásához. a beállítások kiszámításához táblázat segítségével. fogó műanyag tokban, habbetéttel. - Alkalmazás: esztergált érintkezők (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Krimpprofilok száma: 1- Max. érintkező átmérő: 7,5 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 52 65
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.