text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó 97 55 04


Önbeálló krimpelő fogó huzalkötegekhez 16 mm²-ig terjedő huzalkötegekhez. Automatikusan igazodik a huzalhüvely méretéhez a pontos és gyors krimpeléshez. Huzalok krimpelése a DIN 46228 1+4 részek szerint. UL jóváhagyás a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható).

Cikkszám 8L715573
Hosszúság (mm) 175
Márka Knipex
Type Crimping Pliers
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 175
Márka Knipex
Type Crimping Pliers

Leírás

Önbeálló krimpelő fogó huzalkötegekhez 16 mm²-ig terjedő huzalkötegekhez. Automatikusan igazodik a huzalhüvely méretéhez a pontos és gyors krimpeléshez. Huzalok krimpelése a DIN 46228 1+4 részek szerint. UL jóváhagyás a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Keskeny nyélszélesség. Ergonomikus és kényelmes fogantyú, sima működés és könnyű súly. Különleges minőségű króm-vanádium elektromos acél, olajban edzett. négyszögletes tömörítéssel. 2 x 4 mm²-ig vagy 2 x AWG 12-ig Twin drótkötegekhez is. - Alkalmazás: Huzalbetétek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,08 - 16 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 28 - 6

Cikkszámok

Cikkszám 8L715573
EAN 4003773084853
UBB 500711493501
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 55 04
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.