text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó 16/25mm² csiszolt 250mm hosszúság


Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működte

Cikkszám 1M896806
Hosszúság (mm) 250
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Márka Knipex

Leírás

Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működtetés a nagy vezetékátmérőjű vezetékek egyszerű krimpeléséhez. Könnyű kezelhetőség a jól kiegyensúlyozott súlypont, a ferde fej és az ergnomikusan kialakított fogantyúk eredményeként. A krimpelőszerszám nem cserélhető. - Alkalmazás: nem szigetelt csatlakozók + kábelcsatlakozók- Kapacitás négyzetmilliméterben: 16 / 25mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 6 / 4

Cikkszámok

Cikkszám 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 97 52 23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.