text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Krimpelő fogó 12 52 195


KNIPEX PreciStrip16® Egyszerű, precíz lecsupaszítás a finom huzalok és tömör kerek kábelek esetében, 0,08 és 16 mm² közötti széles kapacitástartományban, egyetlen fogóval. Jó fogást biztosítanak a félköríves, hornyolt fém tartókapcsok, pontos vágás a parabolikus lecsupaszító pengének köszönhetően. Automatika szabályozza a vágás mélységét, az automatika

Cikkszám 3F010080
Hosszúság (mm) 195
Szalagtartomány AWG 28 - 5 AWG
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.08 - 16
Önbeálló Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 195
Szalagtartomány AWG 28 - 5 AWG
Állítható csíkhosszúság Igen
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.08 - 16
Önbeálló Igen
Márka Knipex
Type Insulation Stripper

Leírás

KNIPEX PreciStrip16® Egyszerű, precíz lecsupaszítás a finom huzalok és tömör kerek kábelek esetében, 0,08 és 16 mm² közötti széles kapacitástartományban, egyetlen fogóval. Jó fogást biztosítanak a félköríves, hornyolt fém tartókapcsok, pontos vágás a parabolikus lecsupaszító pengének köszönhetően. Automatika szabályozza a vágás mélységét, az automatika semleges pontja speciális üzemi körülmények között (szigetelőanyag, hőmérséklet) finom lépésekben állítható. Továbbá kapható: Pengeblokk (12 49 32) 4-16 mm²-es, nagyon kemény halogénmentes kábelekhez. Állítható hosszmegállóval a precíziós, minden alkalommal pontosan megismételt munkához. Feliratozási felület a személyre szabáshoz. Kényelmes kezelés ergonomikus kétkomponensű fogantyúval. Kötélrögzítési ponttal, alkalmas a KNIPEX Tethered Tools tartozékokhoz. Könnyen cserélhető pengekazetta. - Elvágási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,08 - 16,0 mm²- AWG: 28 - 6

Cikkszámok

Cikkszám 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12 52 195
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.