text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kompakt csavarvágó 6mm kapacitás 200mm


KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. Süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. Ny

Cikkszám 8Q387220
Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5.2
Márka Knipex

Leírás

KNIPEX CoBolt® Precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahúrhoz. Csavarokat, szögeket, szegecseket stb. vág Ø 5,2 mm-ig. Hatékony illesztési kialakítás biztosítja a kivételes vágási teljesítményt kis erőfeszítéssel. Süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC. Nyitórugó és reteszelés a fogantyúkba integrálva a kényelmes munkavégzés és a biztonságos szállítás érdekében. karcsú, többkomponensű markolattal, gallér nélkül a jobb kezelhetőség és a könnyebb szállítás érdekében. Az ízület alatti fogófelülettel a Ø 1,0 mm-es drótok megfogásához és kihúzásához. fogó kötélrögzítési ponttal a zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek puha huzal (átmérő): Ø 6 mm- Vágási kapacitások közepesen kemény drót (átmérő): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Vágási kapacitások zongorahúr (átmérő): Ø 3,6mm- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 8Q387220
EAN 4003773080060
UBB 500641766752
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 71 32 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.