text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kombinált olló műanyag bevonattal 190 mm


Kombinált olló karton, műanyag, alumínium, sárgaréz és réz fóliák vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy vaslemezekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló.

Cikkszám K1160.500.190
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 190
Anyag Acél
Ütésvédelemmel Igen
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 190
Anyag Acél
Ütésvédelemmel Igen
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 110
Type Combination Pliers

Leírás

Kombinált olló karton, műanyag, alumínium, sárgaréz és réz fóliák vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy vaslemezekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló.

Cikkszámok

Cikkszám K1160.500.190
EAN 4003773019602
UBB 240106093299
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 05 190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.