text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kombinált olló műanyag bevonattal 140 mm


Kombinált olló Karton, műanyag, alumínium, sárgaréz és réz fóliák vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy vaslemezekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nyitó rugóval és reteszelőszerkezettel. Becsípődésgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló.

Cikkszám K1160.500.140
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 150
Anyag Acél
Ütésvédelemmel Igen
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 150
Anyag Acél
Ütésvédelemmel Igen
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód 82033000
Type Combination Pliers

Leírás

Kombinált olló Karton, műanyag, alumínium, sárgaréz és réz fóliák vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy vaslemezekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nyitó rugóval és reteszelőszerkezettel. Becsípődésgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló.

Cikkszámok

Cikkszám K1160.500.140
EAN 4003773019589
UBB 240106093117
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 05 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.