text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kombinált olló Ergonomikus markolat 185mm hosszúság


Kombinált olló Karton, műanyag, alumínium, sárgaréz és réz fóliák vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy vaslemezekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. A beszorulásgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló. ferde forma - a hosszú vágások könnyű kivitelezéséhez. ergonomik

Cikkszám 2S426656
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 185
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 185
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csíkozási funkcióval Igen
Ütésvédelemmel Igen
Márka Knipex

Leírás

Kombinált olló Karton, műanyag, alumínium, sárgaréz és réz fóliák vágásához. Nem alkalmas acélhuzalhoz vagy vaslemezekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nyitórugóval és reteszelőszerkezettel. A beszorulásgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló. ferde forma - a hosszú vágások könnyű kivitelezéséhez. ergonomikusan kialakított műanyag fogantyúk.

Cikkszámok

Cikkszám 2S426656
EAN 4003773060277
UBB 500513348408
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 95 05 185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.