text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombinált fogók 0106160 0106-160MM


Kombinációs fogó nagy igénybevételre a kopásálló markolópofáknak köszönhetően. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha, kemény és zongorahúrhoz való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 64 HRC. Különösen kopásálló fogópofák, a fogópofák keménysége kb. 53 HRC. - Vágási képességek kemény huzal (átmérő): Ø 2,0mm- Vágási kapacitások zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 1,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszám K1001.600.160
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 160
Kiálló vágás Igen
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód 8203200000
Type VDE Universal Pliers

Leírás

Kombinációs fogó nagy igénybevételre a kopásálló markolópofáknak köszönhetően. Lapos és kerek anyagokhoz való megfogó zónákkal, sokoldalú használatra alkalmas. Puha, kemény és zongorahúrhoz való vágóélekkel. Hosszú vágóélekkel vastagabb kábelekhez. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 64 HRC. Különösen kopásálló fogópofák, a fogópofák keménysége kb. 53 HRC. - Vágási képességek kemény huzal (átmérő): Ø 2,0mm- Vágási kapacitások zongorahuzal (átmérő): Vágási kapacitás: Ø 1,5 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 10,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: 16,0mm²- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 01 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.