text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kombinált fogó nagy tőkeáttételű 0202-200mm SB


35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest. Könnyebb munka az optimális áttétel következtében. Lágy és kemény huzalhoz, valamint zongorahuzalhoz való vágóélekkel (vágóél-keménység kb. 63 HRC). Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez. Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra. Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett.

Cikkszám K1002.200.201
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Szalagtartomány átmérője (mm) 2.8 - 2.8
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1002.200.201
EAN 4003773010531
UBB 500500439707
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 02 02 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.