text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kiegészítők 981405 5 X120MM


Csavarhúzó hatlapú csavarokhoz - T-markolat hossza: 90,0mm- Szélesség a lapok között S: 5,0mm- A nem szigetelt penge hossza ± 2: 9,0mm

Cikkszám K1314.050.120
Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret (mm) 5
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 195
Type Screwdriver

Leírás

Csavarhúzó hatlapú csavarokhoz - T-markolat hossza: 90,0mm- Szélesség a lapok között S: 5,0mm- A nem szigetelt penge hossza ± 2: 9,0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1314.050.120
EAN 4003773020431
UBB 240122664743
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 14 05
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.