text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kiegészítők és alkatrészek 79 02 125 S1


Precíziós elektronikai átlósvágó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Nagyon precízen csiszolt és éles vágóélek nagyon kis ferdeséggel a kényes elektronikai alkatrészek pontos vágásához, süllyesztett vágáshoz ferdeség nélkül is kapható. A vágóéleket ráadásul indukciósan edzett, a vágóélek keménysége k

Cikkszám 3B135120
Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 11
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 6.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Type Round Nose Diagonal Cutter

Leírás

Precíziós elektronikai átlósvágó Precíziós fogó ultrafinom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Nagyon precízen csiszolt és éles vágóélek nagyon kis ferdeséggel a kényes elektronikai alkatrészek pontos vágásához, süllyesztett vágáshoz ferdeség nélkül is kapható. A vágóéleket ráadásul indukciósan edzett, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC. Kb. 20%-kal könnyebb, mint a hagyományos elektronikai fogók. Csavarozott illesztés gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, alacsony súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban. Simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitásért. Ergonómiailag optimalizált többkomponensű fogantyúk. kerek fej. A fej minden éle lekerekített - csökkenti a szigetelés sérülésének kockázatát a kábelkötegek javításakor. - Vágási kapacitások közepesen kemény vezeték (átmérő): Ø 1,3 mm- Schneidwerte harter Draht (átmérő): Ø 0,7mm- Vágási kapacitások lágy drót (átmérő): Ø 0,2 - 1,7mm- Pofahossz (B): - vágási kapacitások: Hosszúság (B): 10mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5mm- Fej szélessége (A): 11mm

Cikkszámok

Cikkszám 3B135120
EAN 4003773071808
UBB 500711487586
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 79 02 125 S1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.