text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kerek tűs dugó szigetelt 100 darab darab


Kerek tűs dugó Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Csavarok4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínPirosMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 4mm.

Cikkszám 9H905073
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Csap alakú
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Egyéb
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Nem
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
Tüskeátmérő (csap alakú csatlakozó) (mm) 4
Márka Knipex
Type Plug Connector

Leírás

Kerek tűs dugó Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Csavarok4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínPirosMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 4mm.

Cikkszámok

Cikkszám 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.