text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kerek dugókulcsok szigetelve 100 db darabonként


Kerek aljzatok Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Csavarok5mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagMűanyagRézFelületÁngyozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 5mm

Cikkszám 1S745619
Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Teljesen elszigetelt
Színes szigetelés Kék
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Teljesen elszigetelt
Színes szigetelés Kék
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka Knipex
Type Socket Connector

Leírás

Kerek aljzatok Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Csavarok5mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagMűanyagRézFelületÁngyozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 5mm

Cikkszámok

Cikkszám 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.