text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kerek dugókulcsok szigetelve 100 darab darabonként


Kerek aljzatok Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Csavarok4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínPirosMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 4mm.

Cikkszám 7C375093
Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Teljesen elszigetelt
Színes szigetelés Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Persely
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Teljesen elszigetelt
Színes szigetelés Rouge
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 22 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka Knipex
Type Socket Connector

Leírás

Kerek aljzatok Anyag: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Csavarok4mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínPirosMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 4mm.

Cikkszámok

Cikkszám 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.