text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex körfogó többkomponensű markolattal fekete atramentált 140 mm


Körfogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 9,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9,5 mm: 2,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Numéro d'article K1022.200.140
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Emballé par 1

Spécifications

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

La description

Körfogó kerek, rövid pofákkal, finomra csiszolt. Alkalmas kerek munkadarabok hajlítására és megfogására. Ideális dróthurkok hajlításához. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): (T2): 9,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 9,5 mm: 2,5mm- Pofa hossza (L3): 28,0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1022.200.140
EAN 4003773043430
UBB 419100390683
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 22 02 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.