text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Körfogó hajlított külső gyűrűk 4623A01 4623 A01 125mm


Körfogó fogó tömör kivitel, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - Szárméret: Ø 3 - 10mm- Csúcsok (átmérő): Ø 0,9mm

Cikkszám K1046.320.001
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 125
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 125
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Type Circlip Pliers

Leírás

Körfogó fogó tömör kivitel, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - Szárméret: Ø 3 - 10mm- Csúcsok (átmérő): Ø 0,9mm

Cikkszámok

Cikkszám K1046.320.001
EAN 4003773017509
UBB 419100373283
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 46 23 A01
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.