text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Körfogó görbe külső gyűrűk 4613A3 4613 A 3 210mm


Körfogó fogó tömör kivitel, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. DIN 5254 A, egyenes pofák. - Szárméret: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszám K1046.310.003
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 210
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 210
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 200
Type External Circlip Pliers

Leírás

Körfogó fogó tömör kivitel, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. DIN 5254 A, egyenes pofák. - Szárméret: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1046.310.003
EAN 4003773043010
UBB 419100362542
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 46 13 A3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.