text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Körfogó fogó ívelt külső gyűrűk 4623A31 4623 A31 200mm


Körfogó fogó tömör kivitel, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - Szárméret: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszám K1046.320.031
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 200
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 200
Befeszítési tartomány (mm) 3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 200
Type External Circlip Pliers

Leírás

Körfogó fogó tömör kivitel, kovácsolt. Csúszásmentes, tömör hegyek. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - Szárméret: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1046.320.031
EAN 4003773043041
UBB 419100363532
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 46 23 A31
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.