text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kétvégű gyűrűskulcs 980107 7 mm


Ládakulcs kurblival. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 7mm- Hosszúság l max.: 150mm- Fejvastagság a max.: 7mm- Kurbli mélysége h max.: 18mm- Fejszélesség b max. mm: 12mm- A fej szélessége b max. mm.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 7
Egykulcsos modell Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód 8204110000
Type Box Wrench

Leírás

Ládakulcs kurblival. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 7mm- Hosszúság l max.: 150mm- Fejvastagság a max.: 7mm- Kurbli mélysége h max.: 18mm- Fejszélesség b max. mm: 12mm- A fej szélessége b max. mm.

Cikkszámok

Cikkszám K1301.070.001
EAN 4003773020134
UBB 240120597135
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 98 01 07

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.