text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kábelolló kötélrögzítő ponttal buborékcsomagolásban 15mm 180mm hosszúság


Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csatlakozás, önreteszelő csavar. Többszörösen sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. fogó kötélrögzítési pont

Cikkszám 9O236420
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Márka Knipex

Leírás

Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csatlakozás, önreteszelő csavar. Többszörösen sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: 50mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- Zuhanásvédelmi rendszer: igen.

Cikkszámok

Cikkszám 9O236420
EAN 4003773080626
UBB 500641800163
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 12 165 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.