text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kábelolló kétkezes használatra, mártott szigeteléssel, VDE-ellenőrzéssel 600 mm


Kábelolló Kedvező kararány a billenőkarnak köszönhetően. Réz és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához. Nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló

Cikkszám K1162.720.600
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 27
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 150
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 27
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 150
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 600
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka KNIPEX

Leírás

Kábelolló Kedvező kararány a billenőkarnak köszönhetően. Réz és alumínium egyvezetős, valamint többszörösen sodrott kábelek vágásához. Nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. Becsípődésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló. Csavarozott vágófej, cserélhető. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 27mm- AWG: 6 / 0- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1162.720.600
EAN 4003773021797
UBB 419187205036
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 27 600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.