text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kábelkötegelő-vágó készlet övtáskában 2 darabos

Cikkszám 2U933817
Szerszámok száma összesen 2
Átlós vágócsipeszek száma 1
Kábelkötő szerszámok száma 1
Márka Knipex
Árucikk kód 82060000

Műszaki adatok

Szerszámok száma összesen 2
Átlós vágócsipeszek száma 1
Kábelkötő szerszámok száma 1
Márka Knipex
Árucikk kód 82060000

Leírás

Kábelkötegelő-vágókészlet A kábelkötegek megbízható eltávolításához, pl. a repülőgépiparban. Precíziós elektronikai átlósvágó lekerekített fogófejjel: a kábelkötegelők kis kockázatú vágásához szűk helyeken, vagy amikor a kábelkötegelő fejet nem lehet megfogni, kemény vezetékek vágására is alkalmas Ø 0,7 mm-ig. Fogókulcs speciális lézervágással a jó tartás érdekében: megfogja, összenyomja vagy meglazítja a kábelkötegelő fejét, mindezt anélkül, hogy elvágná azt. Tartalom: Húzókötelek: 1: 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX fogókulcs érdesített pofákkal, 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX precíziós elektronikai átlósvágó pl. műanyag kábelcsatlakozók felnyitásához,

Cikkszámok

Cikkszám 2U933817
EAN 4003773072768
UBB 500700727851
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 00 19 72 V01
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.