text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ikervezeték gyűrű 2 x 4mm² polipropilén szürke 12mm hüvely 12mm


Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2 x 4 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: szürke. AWG212ColourgreyL123mmL212mmd13.7mmd24.9mmd38.8mmS10.2mmS20.4mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott

Cikkszám 4P740877
Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Hüvelyhossz (mm) 12
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²) 4
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret 12
Márka Knipex

Leírás

Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2 x 4 mm². Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: szürke. AWG212ColourgreyL123mmL212mmd13.7mmd24.9mmd38.8mmS10.2mmS20.4mmMennyiség100SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszámok

Cikkszám 4P740877
EAN 4003773076667
UBB 500641806772
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 375
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.