text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex ikervezeték gyűrű 2 x 1mm² polipropilén piros 8mm hüvely 8mm


Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2 x 1 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: piros. AWG218SzínVörösL115mmL28mmd11.95mmd23.4mmd35.4mmS10.15mmS20.3mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszám 5T850602
Szín Rouge
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Hüvelyhossz (mm) 8
Szigetelt Igen
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Kivitelezési típus Két kábelvég hüvely
Névleges keresztmetszet (mm²) 1
Rövidzárlatnak ellenálló kábelekhez Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Azonosító zászlóval Nem
Anyagszigetelés Polipropilén (PP)
AWG méret Egyéb
Márka Knipex

Leírás

Ikerhuzalos ereszték Beillesztőtölcsér polipropilénből. Hőálló 105 °C-ig. Anyag: Hűtőszálak: E-Cu. Felület elektroónozott. Minimális bevonatvastagság 3 µm. UL-tanúsítvány. Névleges méret: 2 x 1 mm². Tartalom: Tartalom: 200 darab. Szín: piros. AWG218SzínVörösL115mmL28mmd11.95mmd23.4mmd35.4mmS10.15mmS20.3mmMennyiség200SzigetelésPPManyagRézFelület ónozott.

Cikkszámok

Cikkszám 5T850602
EAN 4003773076636
UBB 500641806103
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 372
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.